M18FBS127DO-0C sierra de cinta de batería

Número de artículo: 4933498311
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933498311
EAN / GTIN 4058546521806
Número del fabricante 4933498311
Número L L01870 118659
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Activación doble del gatillo: Requiere que el usuario tenga siempre ambas manos en la herramienta y la apaga automáticamente cuando se retira una mano
  • Control máximo para cualquier material, regulador de velocidad de 4 niveles + gatillo de velocidad variable, ideal para trabajar con acero inoxidable y aluminio
  • ONE-KEY™ Tool Tracking & Security proporciona una red de seguimiento gratuita basada en la nube y una plataforma de gestión de activos para sus herramientas. ONE-KEY™ también ofrece una función de bloqueo remoto
  • Tecnología Cut-Stop, la herramienta se apaga automáticamente después del corte para aumentar la seguridad del usuario
  • Gran capacidad de corte hasta un diámetro de material de 127 x 127 mm
  • La cubierta de la hoja integrada protege al usuario de lesiones al impedir el acceso a la hoja
  • Segundo gatillo incluido en el mango superior
  • Mecanismo de bloqueo de cuchilla sin herramientas para cambio de la hoja de sierra rápido y fácil
  • Zapata ajustable y bloqueable
  • Robusto gancho metálico para vigas para un almacenamiento rápido y sencillo en la obra
  • Carcasa del motor de metal macizo y delgado e iluminación LED de la superficie de trabajo para una mejor visibilidad del corte
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
  • Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Entregado: Maleta de transporte
  • Peso con batería: 5,8 (M18B5) kg
  • Velocidad en vacío: 0 – 168 min-1
  • longitud de corte: 1139,8 mm
  • perfiles rectangulares potencia de corte: 127 x 127 mm
  • Tensión: 18 V
  • Número UN: UN 3091

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, maletín de transporte