M18FDD3-0 Akumulátorový vrtací šroubovák

Artiklové číslo: 4933498059
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4933498059
EAN / GTIN 4058546512194
Číslo výrobce 4933498059
L-číslo L00800 5093
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Výkonný moment 158 Nm.
  • Kompaktní rozměry délky 173 mm umožňují práci i na těžko přístupných místech
  • Funkce AUTOSTOP™ chrání před nadměrnou rychlostí a pro větší bezpečnost
  • Nejrychlejší vrtání a šroubování při zatížení
  • LED osvětlení pracoviště
  • Indikátor nabití baterie
  • Kovová spona na opasek
  • Sledování jednotlivých článků pro optimální trvanlivost a dlouhou životnost a akumulátoru.
  • DNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, baterie REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, výdrž a odolnost
  • 100 % systémově kompatibilní s programem výrobků MILWAUKEE®-M18™.

Charakteristika:

  • Max. utahovací moment: 158 Nm
  • Napětí: 18 V

Rozsah dodávky:

Nejsou součástí dodávky žádné baterie, není součástí dodávky nabíječka, v krabici, spona na opasek, boční rukojeť