M18FDD3-0 TRAPANO/AVVIT. REC.

Número de artículo: 4933498059
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933498059
EAN / GTIN 4058546512194
Número del fabricante 4933498059
Número L L00800 5093
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Potente torque de 158 Nm
  • Las dimensiones compactas de 173 mm de longitud permiten realizar trabajos incluso en lugares de difícil acceso
  • Función AUTOSTOP™ para proteger contra el exceso de velocidad y para una mayor seguridad
  • Aplicaciones de perforación y atornillado más rápidas bajo carga
  • Iluminación LED del lugar de trabajo
  • Indicador de carga de la batería
  • Clip de cinturón de metal
  • Vigilancia de compartimentos individuales para una durabilidad optimizada y una larga vida útil de la batería.
  • El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas MILWAUKEE® POWERSTATE™, la batería REDLITHIUM™ y la inteligencia electrónica REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, duración y durabilidad excepcionales
  • Sistema compatible al 100 % con el programa de productos Milwaukee® M18™.

Característica:

  • Max. Torsión: 158 Nm
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, no incluye cargador, en caja, clip de cinturón, manija lateral

Productos adecuados