• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FDD3-0 Akku-Bohrschrauber

Artikel-Nr.: 4933498059
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933498059
EAN / GTIN 4058546512194
Herstellernummer 4933498059
L-Nummer L00800 5093
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kraftvolle 158 Nm Drehmoment
  • Die kompakte Abmessung von 173 mm Länge erlaubt Arbeiten auch an schwer zugänglichen Stellen
  • AUTOSTOP™-Funktion zum Schutz vor Überdrehung und für mehr Sicherheit
  • Schnellste Bohr- und Schraubanwendungen unter Last
  • LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Akku-Ladestandsanzeige
  • Metall-Gürtelclip
  • Einzelzellenüberwachung für optimierte Standzeit und längere Lebensdauer des Akkus
  • Die DNA unserer FUEL™-Plattform definiert das Gleichgewicht der kabellosen Technologien neu. Der bürstenlose POWERSTATE™-Motor von MILWAUKEE®, der REDLITHIUM™-Akku und die elektronische REDLINK PLUS™-Intelligenz sorgen für herausragende Leistung, Laufzeit und Haltbarkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Max. Drehmoment: 158 Nm
  • Spannung: 18 V

Lieferumfang:

Keine Akkus enthalten, Kein Ladegerät enthalten, im Karton, Gürtelclip, Seitenhandgriff

Passende Produkte

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb