Popis:
Okružní pila M18 FUEL™ akumulátorový článek poskytuje výkon pro řezy se stejným rychlost posuvu jako odpovídající drátová okružní pila - s možností provést 200 řezů v čelistí 90 mm x 45 mm s 3,0 Ah nabití akumulátorového článkuHořčíková bota pro snížení hmotnost a lepší odolnostDlouhé kovové háčky pro zavěšení nosníků pro řízení a bezpečnost pracovního prostoru165 mm pilový kotouč s 57 mm hloubka řezu, což umožňuje pile proříznout stoh 3x 18 mm OSB desekJe vybaven přísavným adaptérem DEK26, který se hodí přímo na všechny vysavače MILWAUKEE®Integrované LED světlo pro osvětlení pracovního prostoruVestavěný prachový ventilátor udržuje linie řezu volnýMax. Nastavení pokosu 50 stupňůDNA naší platformy FUEL™ nově definuje rovnováhu bezdrátových technologií. Bezkartáčový motor MILWAUKEE® POWERSTATE™, akumulátorový článek REDLITHIUM™ a elektronická inteligence REDLINK PLUS™ poskytují vynikající výkon, doba běhu a odolnostFlexibilní bateriový systém: Pracuje se všemi bateriemi MILWAUKEE® M18™
Charakteristika:
- Obsah: Nejsou zahrnuty žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, paralelní doraz
- Akumulátor: Li-ion
- Počet dodaných baterií: 0
- Průměr otvoru: 20 mm
- Doručeno do: HD box
- hmotnost s akumulátorový článek: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
- Volnoběžné otáčky: 6000 min-1
- Max. hloubka řezu 45 stupňů: 44 mm
- Max. hloubka řezu 90 stupňů: 57 mm
- Nastavení náklonu: 50 stupňů
- Průměr pilového kotouče: 165 mm
- Napětí: 18 V
Rozsah dodávky:
Nejsou zahrnuty žádné baterie, není součástí balení nabíječka, HD box, paralelní doraz