Descriere:
Ferăstrăul circular cu acumulator M18 FUEL™ oferă performanță pentru tăieri la aceeași viteză de alimentare ca un ferăstrău circular cu fir corespunzător - cu capacitatea de a face 200 tăieri în fălci de 90 mm x 45 mm cu o încărcare a bateriei de 3,0 AhPantof de magneziu pentru greutate redusă și durabilitate îmbunătățităCârlige metalice de lungă durată pentru agățarea grinzilor pentru gestionarea și siguranța zonei de lucruPânza de ferăstrău de 165 mm cu o adâncime de tăiere de 57 mm, permițând ferăstrăului să taie printr-un teanc de panouri OSB de 3x 18 mmEchipat cu adaptorul nostru de aspirație DEK26, care se potrivește direct pe toate aspiratoarele MILWAUKEE®Lumină LED integrată pentru iluminarea zonei de lucruSuflanta de praf încorporată menține linia de tăiere liberăReglarea max. A mitrelor de 50 de gradeADN-ul platformei noastre FUEL™ redefinește echilibrul tehnologiilor wireless. Motorul fără perii MILWAUKEE® POWERSTATE™, bateria REDLITHIUM™ și inteligența electronică REDLINK PLUS™ oferă performanță, durată de funcționare și durabilitate remarcabileSistem flexibil de baterii: Funcționează cu toate bateriile MILWAUKEE® M18™
Caracteristică:
- Cuprins: Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD, oprire paralelă
- Acumulator: Li-ion
- Numărul de baterii furnizate: 0
- Diametru alezaj: 20 mm
- Livrat în: Cutie HD
- Greutate cu acumulator: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
- Turaţie de mers în gol: 6000 min-1
- Viteză max. Adâncime de tăiere 45 de grade: 44 mm
- Viteză max. Adâncime de tăiere 90 de grade: 57 mm
- Reglarea înclinării: 50 de grade
- Diametrul pânzei de ferăstrău: 165 mm
- Tensiune: 18 V
Livrare:
Fără baterii incluse, fără încărcător inclus, cutie HD, oprire paralelă