M18FCS552-0X Sierra circular batería

Número de artículo: 4933493588
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4933493588
EAN / GTIN 4058546484590
Número del fabricante 4933493588
Número L L01870 118534
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

La sierra circular M18 FUEL™ batería ofrece el rendimiento para cortes con el mismo velocidad de avance que una sierra circular alambrada correspondiente, con la capacidad de realizar 200 cortes en mordazas de 90 mm x 45 mm con un carga de la batería de 3,0 Ah
Zapato de magnesio para reducir peso y mejorar la durabilidad
Ganchos metálicos de larga duración para colgar las vigas para la gestión y seguridad del área de trabajo
hoja de sierra de 165 mm con un profundidad de corte de 57 mm, lo que permite a la sierra cortar a través de una pila de placas OSB de 3 x 18 mm
Equipado con nuestro adaptador de succión DEK26, que se adapta directamente a todas las aspiradoras MILWAUKEE®
Luz led integrada para iluminar el área de trabajo
El soplador de polvo incorporado mantiene el línea de corte libre
Max. Ajuste de inglete de 50 grados
El ADN de nuestra plataforma FUEL™ redefine el equilibrio de las tecnologías inalámbricas. El motor sin escobillas POWERSTATE™ DE MILWAUKEE®, REDLITHIUM™ batería y REDLINK PLUS™ ofrecen un rendimiento, un tiempo de ejecución y una durabilidad excepcionales
Sistema de batería flexible: Funciona con todas las baterías MILWAUKEE® M18™

Característica:

  • Contenido: No incluye baterías, No incluye cargador, Caja HD, tope paralelo
  • Batería: Li-ion
  • Número de baterías suministradas: 0
  • Diámetro de agujero: 20 mm
  • Entregado: HD Box
  • Peso con batería: 3,5 (M18 B3) EPTA KG
  • Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga: 6000 min-1
  • Máx. profundidad de corte 45 grados: 44 mm
  • Máx. profundidad de corte 90 grados: 57 mm
  • Ajuste de inclinación: 50 grados
  • Diámetro de la hoja de sierra: 165 mm
  • Tensión: 18 V

Volumen de suministro:

No incluye baterías, No incluye cargador, Caja HD, tope paralelo

Productos adecuados