• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

M18BQSS-502B AKUMULÁTOROVÁ ORBITÁLNÍ BRUSKA IN2

Artiklové číslo: 4933479967
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
Počet obsažených akumulátorů 2
Typ akumulátoru Li-Ion
Napětí akumulátorů 18 V
Zdroj energie napájení z akumulátoru
Druh produktu Vibrační bruska

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Číslo výrobce 4933479967
L-číslo L00800 3321
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonný motor poskytuje 11 000 až 13 000 brusných úderů za minutu pro rychlejší úběr materiálu
  • Variabilní rychlostní kolečko se 6 stupni umožňuje nastavit správnou rychlost pro různé typy materiálu
  • Univerzální brusná deska s připojením na suchý zip umožňuje snadnou výměnu brusných listů
  • Příchytky na papír pro použití se standardními archy brusného papíru
  • Nízká výška knoflíku s pogumovanou texturou pro lepší ergonomii
  • Orbitální pohyb proti víření zajišťuje bezchybný povrch s nízkými vibracemi pouhých 5,23 m/s²
  • Součástí balení je děrovačka pro použití se standardním brusným papírem
  • Vysoce kvalitní 4pólový kartáčovaný motor, akumulátor REDLITHIUM™ a elektronika REDLINK™ pro potřebný výkon, dobu provozu a odolnost
  • 100% kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE®-M18™

Charakteristika:

  • Brašna na nářadí
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Včetně nabíječky: M12-18 C
  • Oběžné otáčky [min_1]: 11 000 - 13 000
  • Brusná podložka , Rozměr brusného papíru [mm]: 113 x 104
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: sáček na prachový filtr, děrovačka, hladká náhradní podložka, brusné listy

Rozsah dodávky:

2 akumulátorové sady M18 B5, nabíječka M12-18 C, brašna na nářadí, sáček na prachový filtr, děrovač, hladká náhradní podložka, brusné listy