Lijadora orbital inalámbrica M18BQSS-502B

Número de artículo: 4933479967
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
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Tensión de batería 18 V
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tipo de producto Lijadora vibratoria

Identificación y clasificación

Número de artículo 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Número del fabricante 4933479967
Número L L00800 3321
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • El motor de alto rendimiento proporciona de 11.000 a 13.000 trazos de lijado por minuto para una eliminación más rápida del material
  • El selector de velocidad con 6 ajustes de velocidad permite ajustar la velocidad correcta para los diferentes tipos de material
  • La almohadilla tipo abrazadera permite cambiar fácilmente las hojas de lijado
  • Clips de retención de papel para usar con hojas de papel de lija estándar
  • Pomo de perfil bajo con empuñadura texturizada de goma que proporciona una mayor ergonomía
  • El movimiento orbital antigiro garantiza unos acabados impecables con una baja vibración de solo 5,23m/s²
  • Se suministra con adaptador para hojas de papel de lija estándar
  • Motor premium de 4 polos con escobillas, baterías REDLITHIUM™ y electrónica REDLINK™ que proporcionan la potencia, la autonomía y la durabilidad necesarios por el profesional
  • Sistema flexible de baterías: funciona con todas las baterías M18™ de MILWAUKEE®

Característica:

  • Batería incluida: 2 x M18 B5
  • Batería: Li-ion
  • Sistema de batería: M18
  • Suministrado: Bolsa de herramientas
  • Peso con batería [EPTA] [kg]: 1,9 (M18 B5)
  • Cargador incluido: M12-18 C
  • Velocidad de giro [min_1]: 11.000 - 13.000
  • Almohadilla de lijado , Tamaño del papel de lija [mm]: 113 x 104
  • Voltaje [V]: 18
  • Equipamiento de serie: bolsa de filtro de polvo, perforadora, almohadilla lisa de recambio, hojas de lija

Volumen de suministro:

2 baterías M18 B5, cargador M12-18 C, bolsa de herramientas, bolsa para filtro de polvo, perforador, base de repuesto lisa, hojas abrasivas

Descargas y documentos

Productos adecuados