• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18BQSS-502B Akku-Schwingschleifer

Artikel-Nr.: 4933479967
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
Anzahl enthaltener Akkus 2
Akkuart Lithium-Ion
Akkuspannung 18 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Produktart Schwingschleifer

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933479967
EAN / GTIN 4058546377618
Herstellernummer 4933479967
L-Nummer L00800 3321
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Hochleistungsmotor liefert 11.000 bis 13.000 Schleifhübe pro Minute für schnelleren Materialabtrag
  • Variables Geschwindigkeitsrad mit 6 Stufen ermöglicht die Einstellung der richtigen Geschwindigkeit für verschiedene Materialarten
  • Universal-Schleifkissen mit Klettverbindung ermöglicht einfaches Wechseln der Schleifblätter
  • Papierhalteklammern zur Verwendung mit Standard-Schleifpapierblättern
  • Niedrige Knaufhöhe mit gummiertem, strukturiertem Griff für verbesserte Ergonomie
  • Die Anti-Swirl-Orbitalbewegung sorgt für ein makelloses Finish bei geringer Vibration von nur 5,23 m/s²
  • Mitgelieferte Lochstanze zur Verwendung mit Standard-Schleifpapier
  • Hochwertiger 4-poliger Bürstenmotor, REDLITHIUM™-Akkupack und REDLINK™-Elektronik für die nötige Leistung, Laufzeit und Langlebigkeit
  • 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktprogramm

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: 2 x M18 B5
  • Akku: Li-ion
  • Akkusystem: M18
  • Geliefert: Werkzeugtasche
  • Gewicht mit Akku [EPTA] [kg]: 1.9 (M18 B5)
  • Ladegerät im Lieferumfang: M12-18 C
  • Leerlaufdrehzahl [min_1]: 11,000 - 13,000
  • Schleifteller , Schleifpapiergröße [mm]: 113 x 104
  • Spannung [V]: 18
  • Standardausrüstung: Staubfilterbeutel, Locher, glatte Ersatzunterlage, Schleifblätter

Lieferumfang:

2 x M18 B5 Akku-Packs, M12-18 C Ladegerät, Werkzeugtasche, Staubfilterbeutel, Locher, glatte Ersatzunterlage, Schleifblätter