• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Kompaktní vysavač prachu M18ONEFHX (M18FCDDEXL-0)

Artiklové číslo: 4933478507
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
Napětí akumulátorů 18 V

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933478507
EAN / GTIN 4058546347000
Číslo výrobce 4933478507
L-číslo L00800 2431
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Navrženo pro účinné odsávání prachu s automatickým provozem pomocí vypínače
  • Vysoce účinný filtr HEPA zachytí 99,97 % částic přenášených vzduchem o velikosti až 0,3 mikronu
  • Mechanismus ručního čištění filtru zvyšuje účinnost proudění vzduchu i životnost filtru
  • Vyměnitelné trysky pro přizpůsobení různým průměrům vrtáků
  • Dodává se se 2 velikostmi trysek 1 x do ⌀ 16 mm, 1 x do ⌀ 26 mm, které lze rychle vyměnit pomocí rychloupínacího mechanismu
  • Nastavitelný omezovač hloubky se snadno a přesně nastavitelnými tlačítky pro přesnou hloubku děrování
  • Jasné LED osvětlení pracovní stanice
  • Kompatibilní s kladivy M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH a M18 ONEFHX

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Technologie: Palivová
  • Dodáváno: V krabici
  • Hmotnost [kg]: 1,4
  • Včetně nabíječky: Nabíječka není součástí dodávky
  • Standardní výbava: Náhradní kartáčové kroužky

Rozsah dodávky:

Náhradní kartáčové kroužky