• In der Zeit vom 24.12.2025 bis 26.12.2025 ist unser Betrieb aufgrund der Weihnachtsfeiertage geschlossen. Am 29.12.2025 und 30.12.2025 sind wir eingeschränkt für Sie erreichbar. Bitte beachten Sie, dass vom 29.12.2025 bis 01.01.2026 kein Warenausgang erfolgt. Ab dem 02.01.2026 sind wir wieder uneingeschränkt für Sie erreichbar.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

M18FCDDEXL-0 Akku-Absaugvorrichtung

Artikel-Nr.: 4933478507
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
Akkuspannung 18 V

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4933478507
EAN / GTIN 4058546347000
Herstellernummer 4933478507
L-Nummer L00800 2431
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Entwickelt für eine effiziente Staubabsaugung mit automatischem Betrieb über den Ein-/Aus-Schalter des Werkzeugs
  • Der hocheffiziente HEPA-Filter sammelt 99,97 % der luftgetragenen Partikel bis zu einer Größe von 0,3 Mikrometern
  • Der manuelle Filterreinigungsmechanismus erhöht die Effizienz des Luftstroms sowie die Filterstandzeit
  • Austauschbare Düsen zur Anpassung an die verschiedenen Bohrdurchmesser
  • Lieferung mit 2 Düsengrößen 1 x bis ⌀ 16 mm, 1 x bis ⌀ 26 mm, die durch den Schnellverschlussmechanismus schnell gewechselt werden können
  • Verstellbarer Tiefenbegrenzer mit leicht und präzise einstellbaren Tasten für exakte Lochtiefen
  • Helle LED-Arbeitsplatzbeleuchtung
  • Kompatibel mit den Hämmern M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH und M18 ONEFHX

Merkmal:

  • Akku im Lieferumfang: Keine Akkus im Lieferumfang enthalten
  • Akkusystem: M18
  • By technology: Fuel
  • Geliefert: im Karton
  • Gewicht [kg]: 1.4
  • Ladegerät im Lieferumfang: Kein Ladegerät im Lieferumfang enthalten
  • Standardausrüstung: Ersatz-Bürstenringe

Lieferumfang:

Ersatz-Bürstenringe