Dispositif d'aspiration de batterie M18FCDDEXL-0

Réf.: 4933478507
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
Référence article 4933478507
EAN / GTIN 4058546347000
Réf. fabricant 4933478507
Article hors catalogue L00800 2431

Description

Description:

  • Conçu pour recueillir efficacement la poussière avec son mode automatique marche / arrêt
  • Le filtre HEPA collecte 99,97 % de particules présentes dans l'air, jusqu'à 0.3 microns
  • Le système de nettoyage du filtre manuel permet d'augmenter la circulation d'air et la durée de vie du filtre
  • Embouts interchangeable pour s'ajuster aux différents diamètres de perçage
  • Fourni avec 2 tailles d'embouts 1x jusqu'à ⌀16 mm, 1x jusqu'à ⌀26 mm qui peut être rapidement changé grâce au système Quick Lock
  • Butée de profondeur réglable facilement et précisément pour des profondeurs de trous précis
  • LED pour l'éclairage de la zone de travail
  • Compatible avec les perforateurs : M18 FH, M18 FHX, M18 ONEFH and M18 ONEFHX

Caractéristique(s):

  • Batterie fournie : pas de batterie fournie
  • Système de batterie : M18
  • By technology : Fuel
  • Livré : dans un carton
  • Poids [kg] : 1.4
  • Chargeur fourni : pas de chargeur fourni
  • Equipement standard : anneaux de brosse de rechange

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires