M18ONEFHPXDEL-552C AKUMULÁTOROVÉ KOMBINOVANÉ KLADIVO

Artiklové číslo: 4933478498
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
Druh produktu Vrtací kladivo

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4933478498
EAN / GTIN 4058546346911
Číslo výrobce 4933478498
L-číslo L00800 2501

Popis

Charakteristika:

  • Baterie je součástí dodávky: 2 x M18 HB5.5
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie: M18
  • Kapacita baterie [Ah]: 5. 5
  • Systém akumulátorů: M18
  • Počet akumulátorů/akumulátorů: 2
  • Typ akumulátorů/akumulátorů: Li-ion
  • Typ technologie: Palivová
  • Průměr vrtání do betonu: 32
  • Průměr vrtání do dřeva: 30
  • Průměr vrtání do oceli: 13
  • Podle technologie: Palivová
  • Otáčky při volnoběhu: 800
  • Dodáváno: HD Box
  • Hmotnost [kg]: 4,2
  • Hmotnost s akumulátorem [EPTA] [kg]: 5,2
  • Hmotnost s akumulátorem: 5,2
  • Dodávaná nabíječka: M12-18 FC
  • K dispozici nabíjecí stanice: Ano
  • Rychlost bez zatížení [min_1]: 0 - 800
  • Max. Průměr vrtání do betonu [mm]: 32
  • Max. Průměr vrtání do dřeva [mm]: 30
  • Max. Průměr vrtání do oceli [mm]: 13
  • Max. energie jednotlivého příklepu: 5,0
  • Max. Počet úderů [min_1]: 0 - 4600
  • Varianta výrobku: M18 ONEFHPXDEL-552C
  • Energie úderu [EPTA] [J]: 5,0
  • Napětí [V]: 18
  • Standardní výbava: přídavná rukojeť, hloubkový doraz vrtáku, mazivo na vrtáky, kovové rychloupínací sklíčidlo FIXTEC™ 13 mm, odsávání prachu M18FPDDEXL

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Příslušenství