M18ONEFHPXDEL-552C snoerloze combi-hamer

Artikelnummer: 4933478498
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
Producttype Boorhamer

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933478498
EAN/GTIN 4058546346911
Nummer fabrikant 4933478498
L-nummer L00800 2501

Omschrijving

Kenmerk:

  • Inbegrepen accu: 2 x M18 HB5.5
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit: M18
  • Batterijcapaciteit [Ah]: 5. 5
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/accupacks: 2
  • Type batterijen/accupacks: Li-ion
  • Type technologie: Brandstof
  • Boorddiameter voor beton: 32
  • Boorddiameter voor hout: 30
  • Boorddiameter voor staal: 13
  • Met technologie: Brandstof
  • RPM bij stationair toerental: 800
  • Geleverd: HD Box
  • Gewicht [kg]: 4,2
  • Gewicht met accu [EPTA] [kg]: 5,2
  • Gewicht met accupack: 5,2
  • Oplader inbegrepen: M12-18 FC
  • Oplaadstation beschikbaar: Ja
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 800
  • Max. Boordiameter in beton [mm]: 32
  • Max. Boordiameter in hout [mm]: 30
  • Max. Boordiameter in staal [mm]: 13
  • maximale enkelvoudige slagenergie: 5,0
  • Max. Slagfrequentie [min_1]: 0 - 4600
  • Productvariant: M18 ONEFHPXDEL-552C
  • Slagenergie [EPTA] [J]: 5,0
  • Voltage [V]: 18
  • Standaard uitrusting: extra handgreep, boordiepteaanslag, boorvet, FIXTEC™ 13 mm metalen snelspanboorhouder, M18FPDDEXL stofafzuiging

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires