M18BMS12-0 AKUMULÁTOROVÉ NŮŽKY NA PLECH

Artiklové číslo: 4933447925
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Počet obsažených akumulátorů 0 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Napětí akumulátorů 18 V
Obal Karton
Zásobování energií Provoz s akumulátorem
Počet zdvihů 2 500 min-1
Tloušťka materiálu ocel 400 N/mm max. 1,2 mm
Řezný výkon v hliníku max. 2 mm
Druh produktu nůžky na plech
Hmotnost 2,3 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4933447925
EAN / GTIN 4002395006731
Číslo výrobce 4933447925
L-číslo L00820 208
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Kompaktní akumulátorové nůžky na plech pro čisté střihy bez deformací v oceli do max
  • 1,2 mm
  • Řezací hlava otočná o 360° s 12 záběrovými body - ideální pro těžko přístupná místa
  • Elektronika REDLINK® - ochrana proti přetížení pro dlouhou životnost akumulátoru, motoru a převodovky
  • Monitorování jednoho článku pro optimalizovanou životnost a dlouhou životnost akumulátoru
  • In-line konstrukce pro nejlepší možné ovládání
  • Rychlostní elektronika
  • Svorka na řemen
  • Akumulátor REDLITHIUM® nabízí dokonale sladěnou konstrukci, pokročilá elektronika a bezeztrátové napájení pro delší životnost a odolnost než u předchozích modelů
  • 100% systémová kompatibilita s produktovou řadou MILWAUKEE™-M18®

Charakteristika:

  • Včetně baterie: Baterie nejsou součástí dodávky
  • Baterie: Li-ion
  • Kapacita baterie [Ah]: Není součástí dodávky
  • Systém baterie: M18
  • Počet baterií/akumulátorů: 0
  • Typ baterie/akumulátorů: Li-ion
  • Technologie: Kartáčovaná
  • Otáčky bez zatížení: 2500
  • Dodáváno: v krabici
  • Hmotnost s baterií [EPTA] [kg]: 2. 3 (M18 B2)
  • Hmotnost s akumulátorem: 2,3
  • Dodávaná nabíječka: Nabíječka není součástí dodávky
  • K dispozici je kolébka: Ne
  • Otáčky naprázdno [min_1]: 0 - 2500
  • Max. pracovní rozsah pro hliník/měď/plast: 2,0
  • Max. Řezný výkon v hliníku [mm]: 2,0
  • Max. Hloubka řezu v oceli [mm]: 1,2
  • Varianta výrobku: M18 BMS12-0
  • Napětí [V]: 18
  • Hloubka řezu (v ocelovém plechu, 400 N/mm²): 1,2

Rozsah dodávky:

spona na opasek, šestihranná klíč, 2 náhradní šrouby