{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas | 0 ud. | |
| Tipo batería | Ion de litio (Li-Ion) | |
| Tensión de batería | 18 V | |
| Embalaje | Cartón | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con batería | |
| Número de carreras | 2.500 min-1 | |
| Grosor del material acero 400 N/mm máx. | 1,2 mm | |
| Capacidad de corte en aluminio máx. | 2 mm | |
| Tipo de producto | cizallas para chapa | |
| Peso | 2,3 kg |
| Número de artículo | 4933447925 | |
| EAN / GTIN | 4002395006731 | |
| Número del fabricante | 4933447925 | |
| Número L | L00820 208 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |