M18BMS12-0 snoerloze metaalscharen

Artikelnummer: 4933447925
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
Producttype Plaatschaar

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4933447925
EAN/GTIN 4002395006731
Nummer fabrikant 4933447925
L-nummer L00820 208

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compacte snoerloze plaatschaar voor zuiver, vervormingsvrij knippen in staal tot max
  • 1,2 mm
  • Snijkop 360° draaibaar met 12 aangrijppunten - ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen
  • REDLINK® elektronica - overbelastingsbeveiliging voor lange levensduur van accu, motor en tandwielkast
  • Single cell monitoring voor optimale standtijd en lange levensduur van de accu
  • In-line design voor de best mogelijke controle
  • Snelheidselektronica
  • Gordelclip
  • De REDLITHIUM® accu biedt een perfect op elkaar afgestemd ontwerp, geavanceerde elektronica en vermogensafgifte zonder verlies voor een langere levensduur en duurzaamheid dan vorige modellen
  • 100% systeemcompatibel met de MILWAUKEE™-M18® productlijn

Kenmerk:

  • Inbegrepen batterij: Geen batterijen inbegrepen
  • Batterij: Li-ion
  • Batterijcapaciteit [Ah]: Geen batterijen meegeleverd
  • Batterijsysteem: M18
  • Aantal batterijen/oplaadbare batterijen: 0
  • Type batterijen/oplaadbare batterijen: Li-ion
  • Door technologie: Geborsteld
  • RPM bij stationair toerental: 2500
  • Bijgeleverd: in doos
  • Gewicht met batterij [EPTA] [kg]: 2. 3 (M18 B2)
  • Gewicht met accu: 2,3
  • Inbegrepen lader: Geen lader inbegrepen
  • Wieg beschikbaar: Nee
  • Nullastsnelheid [min_1]: 0 - 2500
  • max. werkbereik voor aluminium/koper/kunststof: 2,0
  • Max. Snijcapaciteit in aluminium [mm]: 2,0
  • Max. Zaagdiepte in staal [mm]: 1,2
  • Productvariant: M18 BMS12-0
  • Voltage [V]: 18
  • Zaagdiepte (in plaatstaal, 400 N/mm²): 1,2

Levering:

Riemclip, binnenzeskant sleutel, 2 reservebouten

Downloads en documenten

Geschikte producten

Accessoires