• Dne 14.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Nůžky na plech, zahnuté, levý řez

Artiklové číslo: 4932499013
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 4932499013
EAN / GTIN 4058546528829
Číslo výrobce 4932499013
L-číslo L01870 118884
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Mikrořezné břity pro nejlepší přilnavost k obrobkuErgonomická rukojeť pro vysoký uživatelský komfort a snížení únavyTorzní pružina automaticky otevírá břity při řezání pro rychlejší postup práce a menší námahuOptimalizovaný pákový poměr pro snadnější postup práce v silnějších materiálechJednoruký blokovací mechanismus pro vyšší produktivituKompaktní konstrukce pro snadnější postup práce bez zasekáváníPro dlouhé souvislé řezy, přímé nebo zakřivené řezy. Úhel 45 stupňů udržuje uživatele mimo řezaný materiálSnadná identifikace směru řezání na hlavě, rukojeti a pomocí barevného značeníErgonomická rukojeť s odolnou měkkou podložkou pro vysoký uživatelský komfort.

Charakteristika:

  • Barevné označení: Červená
  • Celková délka: 254 mm
  • Max. Řezná kapacita v hliníku: 1 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 1 mm
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 0,6 mm
  • směr řezu: Doleva