• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Blechschere gebogen, linker Schnitt

Artikel-Nr.: 4932499013
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932499013
EAN / GTIN 4058546528829
Herstellernummer 4932499013
L-Nummer L01870 118884
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Schneiden mit Mikroverzahnung für besten Grip am WerkstückErgonomischer Griff für hohen Anwenderkomfort und geringere ErmüdungserscheinungenTorsionsfeder öffnet Schneiden automatisch beim Schneiden für schnelleren Arbeitsfortschritt und geringeren KraftaufwandOptimales Hebelverhältnis für leichteren Arbeitsfortschritt in dickeren MaterialienEinhand-Verriegelungsmechanismus für höhere ProduktivitätKompaktes Design für leichteren Arbeitsfortschritt ohne zu verkantenFür lange durchlaufende Schnitte, gerade oder Kurvenschnitte. 45 Grad Winkel hält den Anwender fern vom zu schneidenden MaterialLeichte Identifizierung der Schnittrichtung am Kopf, Handgriff sowie anhand der FarbcodierungErgonomischer Griff mit langlebiger Softgrip-Auflage für hohen Anwenderkomfort

Merkmal:

  • Farbcodierung: Rot
  • Gesamtlänge: 254 mm
  • Max. Schnittleistung in Alu: 1 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 1 mm
  • Schnittkapazität Edelstahl: 0.6 mm
  • Schnittrichtung: Links

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb