Tijeras de hojalatero, curvadas, corte izquierdo

Número de artículo: 4932499013
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 4932499013
EAN / GTIN 4058546528829
Número del fabricante 4932499013
Número L L01870 118884
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Bordes de corte microdentados para un mejor agarre de la pieza de trabajoMango ergonómico para una gran comodidad de uso y menor fatigaMuelle de torsión que abre automáticamente los bordes de corte al cortar para un progreso más rápido del trabajo y menor esfuerzoRelación de palanca optimizada para un progreso más fácil del trabajo en materiales más gruesosMecanismo de bloqueo con una sola mano para una mayor productividadDiseño compacto para un progreso más fácil del trabajo sin atascosPara cortes continuos largos, cortes rectos o curvos. El ángulo de 45 grados mantiene al usuario alejado del material a cortarFácil identificación de la dirección de corte en el cabezal, el mango y mediante el código de coloresMango ergonómico con almohadilla de agarre suave y duradero para una gran comodidad del usuario

Característica:

  • Codificación de colores: Rojo
  • Longitud total: 254 mm
  • Máx. Capacidad de corte en aluminio: 1 mm
  • Máx. profundidad de corte en acero: 1 mm
  • Capacidad de corte en acero inoxidable: 0,6 mm
  • Sentido de corte: Izquierda