Sada plochých a kulatých trysek pro fukary

Artiklové číslo: 4932498514
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Průměr trysky vnitřní 9,525 mm
Druh produktu Tryska
Obsah 2 ks
Přípojka nasazování
Tvar výstupní trysky kulatá
Vhodné pro vzduch

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932498514
EAN / GTIN 4058546523831
Číslo výrobce 4932498514
L-číslo L01870 118331
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

Kompatibilní se všemi ventilátory včetně QUIK-LOK™
Zúžený tryska vytváří koncentrovanější proudění vzduchu pro odstraňování těžkých nečistot

Charakteristika:

  • Obsah: Plochá hubice, kulatá hubice
  • Průměr: 3/8 palce
  • Kousky: 1
  • Upínač nástrojů: TX55

Rozsah dodávky:

Plochá hubice, kulatá hubice