{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Düse innen | 9,525 mm | |
| Produktart | Düse | |
| Inhalt | 2 St. | |
| Art Anschluss | stecken | |
| Form Ausgang Düse | Rund | |
| geeignet für | Luft |
| Artikelnummer | 4932498514 | |
| EAN / GTIN | 4058546523831 | |
| Herstellernummer | 4932498514 | |
| L-Nummer | L01870 118331 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |