Ugelli piat e conico soffiat/ACCESS GIA

Réf.: 4932498514
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Diamètre intérieur buse 9,525 mm
Type de produit buse
Sommaire 2 pc.
Connexion fixation
Forme buse de sortie forme ronde
Pour air

Identification et classification

Référence article 4932498514
EAN / GTIN 4058546523831
Réf. fabricant 4932498514
Article hors catalogue L01870 118331
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Compatible avec tous les souffleurs dotés d'un système de buse interchangeable
  • La buse conique génère un flux d'air plus concentré pour l'élimination des salissures lourdes

Caractéristique(s):

  • Contenu: Buse plate, buse conique
  • Diamètre: 3/8 pouce
  • Pièces: 1
  • Réception: TX55

Livraison:

Buse plate, buse ronde