• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Sklolaminátová palička 0,91 kg

Artiklové číslo: 4932498304
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
Katalogové číslo 4932498304
EAN / GTIN 4058546521738
Číslo výrobce 4932498304
L-číslo L01870 118881
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Žebrovaná dráha pro lepší přilnavost a minimalizaci rizika uklouznutí při zatloukání dlát nebo velkých hřebíků, hladká dráha zabraňující poškození opracovaných povrchů.
  • Zesílená ochrana zvyšuje odolnost v místě největšího opotřebení.
  • Sklolaminátové jádro s pogumovanou rukojetí pro dlouhou životnost a příjemný pocit při používání
  • Perforace pro snadné připevnění k držáku nářadí Milwaukee® při práci ve výškách.

Charakteristika:

  • Hmotnost: 0,9kg
  • Délka: 271 mm