• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

MASSETTE FIBRE DE VERRE 0.91 KG

Réf.: 4932498304
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
Référence article 4932498304
EAN / GTIN 4058546521738
Réf. fabricant 4932498304
Article hors catalogue L01870 118881
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • La face fraisée offre une adhérence supplémentaire et la face lisse empêche les dommages aux objets frappés
  • Protection renforcée: augmente la durée de vie sur la plupart des zones d'impact
  • Poignée en polyfibre de verre: augmente la longévité et la résistance
  • Trou pour lanière: permet d'accrocher la massette à la lanière de sécurité Milwaukee

Caractéristique(s):

  • Poids: 0,9kg
  • Longueur: 271 mm