Maza de fibra de vidrio 0,91 kg

Número de artículo: 4932498304
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
Número de artículo 4932498304
EAN / GTIN 4058546521738
Número del fabricante 4932498304
Número L L01870 118881
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Descripción:

  • Carril acanalado para un agarre adicional y minimizar el riesgo de deslizamiento al clavar cinceles o clavos grandes, carril liso para evitar daños en las superficies labradas.
  • La protección reforzada aumenta la durabilidad en el punto de mayor desgaste
  • Núcleo de fibra de vidrio con empuñadura de goma para una larga vida útil y un tacto cómodo
  • Perforación para facilitar la fijación a un portaherramientas Milwaukee® cuando se trabaja en altura

Característica:

  • Peso: 0,9 kg
  • Longitud: 271 mm