Šroubovací bit SHOCKWAVE (balení 25 kusů), PZ3 / 25 mm

Artiklové číslo: 4932430869
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
  • Minimální množství pro objednání 10 ks
  • K objednání po násobcích: 10 ks
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
Druh produktu Bitový nástroj

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 4932430869
EAN / GTIN 4002395385317
Číslo výrobce 4932430869
L-číslo L00800 3861

Popis

Popis:

  • Šroubovací bity: - Geometrie SHOCKZONE™ snižuje namáhání hrotu bitu a tím i riziko zlomení
  • - Za studena kovaná špička bitu pro vyšší pevnost materiálu a přesnost montáže
  • - Speciální ocel vyvinutá speciálně pro SHOCKWAVE™ je speciálně přizpůsobena pro použití s rázovými utahováky
  • Magnetický držák bitů: - Speciální slitina nerezové oceli a speciální proces kalení pro vysokou pevnost materiálu a dlouhou životnost
  • Kompaktní pultový displej
  • Kompaktní displej čítače: 10 x bitové pole (250 bitů)

Charakteristika:

  • Pultový stojan
  • Obsah balení: 25
  • Varianta výrobku: CD Tic Tac PZ3 x 25 mm (25 ks) - 10 ks