Bit PZ3 25 mm SHOCKWAVE-display (25 onderdelen)

Artikelnummer: 4932430869
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
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
Producttype Bit-gereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 4932430869
EAN/GTIN 4002395385317
Nummer fabrikant 4932430869
L-nummer L00800 3861

Omschrijving

Omschrijving:

  • Schroevendraaierbits: - SHOCKZONE®-geometrie vermindert de belasting op de bittip en daarmee het risico op breuk
  • - Koud gesmede bitpunt voor hogere materiaalsterkte en exact passende nauwkeurigheid
  • - Het speciaal voor SHOCKWAVE® ontwikkelde staal is speciaal aangepast voor gebruik met slagmoersleutels
  • Magnetische bithouder: - Speciaal gelegeerd roestvrij staal & speciaal hardingsproces voor hoge materiaalsterkte en lange levensduur
  • Compacte toonbankdisplay: 10 x bitboxen (250 bits)

Kenmerk:

  • Geleverd: Toonbankdisplay
  • Verpakkingsinhoud: 25
  • Productvariant: CD Tic Tac PZ3 x 25 mm (25 stuks) - 10 stuks