Bit PZ3 25 mm SHOCKWAVE display (25 parties)

Réf.: 4932430869
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Pièces
  • Etapes de la commande : 10 Pièces
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 4932430869
EAN / GTIN 4002395385317
Réf. fabricant 4932430869
Article hors catalogue L00800 3861

Description

Description:

  • « Shock Zone » absorbe et élimine les torsions dues au couple pour supprimer les risques de rupture
  • La combinaison entre la « Shock Zone » et le traitement thermique spécifique absorbe mieux les impacts et augmente la résistance de l’embout pour une transmission parfaite du couple
  • Empreinte forgée s’insère parfaitement dans la tête de vis sans risque de dérapage et d’usure rapide
  • Fabriqués en acier spécial : réalisés dans un acier spécialement formulé par Milwaukee® pour garantir une plus grande résistance à l’usure, les embouts et douilles SHOCKWAVE durent vraiment plus longtemps
  • Magnetic Bit Holder: Canon en acier inoxydable et en acier traité conçus pour une meilleure durabilité
  • Présentoire 10 x TicTac boxes (250 embouts)

Caractéristique(s):

  • Livré : Counter top display
  • Contenu du paquet : 25
  • Variante de produit : CD Tic Tac PZ3 x 25 mm (25 pcs) - 10 pcs