Bezklíčové sklíčidlo Fixtec 1.0-10 3/8x24-1ks

Artiklové číslo: 4932371018
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Šroubový upínač
Upínací průměr min. 1 mm
Upínací průměr max. 10 mm
Rozhraní Odpojovací místo 1
Druh produktu Vrtací sklíčidla
Celková délka 60 mm
Materiál ocel
Obsah 1 ks

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 4932371018
EAN / GTIN 4002395339365
Číslo výrobce 4932371018
L-číslo L01850 2456
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Průmyslové
  • Zadržovací zařízení
  • Vrtačka na baterie

Charakteristika:

  • Obsah balení: 1
  • Varianta výrobku: 1.0 - 10 - 3/8″ x 24 / 1 pouzdro - 1 ks