• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

FIXTEC Bohrfutter 1-10 mm 3/8″ X24

Artikel-Nr.: 4932371018
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Schraubaufnahme
Spanndurchmesser min. 1 mm
Spanndurchmesser max. 10 mm
Schnittstelle Trennstelle 1
Produktart Bohrfutter
Länge gesamt 60 mm
Material Stahl
Inhalt 1 St.

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4932371018
EAN / GTIN 4002395339365
Herstellernummer 4932371018
L-Nummer L01850 2456
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Industriell
  • Arretiervorrichtung
  • Akku-Bohrer

Merkmal:

  • Packungsinhalt: 1
  • Produktvariante: 1.0 - 10 - 3/8″ x 24 / 1 sleeve - 1 pc