{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Sujeción roscada | |
| Diámetro de sujeción mín. | 1 mm | |
| Diámetro de sujeción máx. | 10 mm | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Tipo de producto | Portabrocas | |
| Longitud total | 60 mm | |
| Material | acero | |
| Contenido | 1 ud. |
| Número de artículo | 4932371018 | |
| EAN / GTIN | 4002395339365 | |
| Número del fabricante | 4932371018 | |
| Número L | L01850 2456 | |
| Fabricante/responsable | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |