Videoendoskop EN-joy Q se sondou, ⌀ 2,2 mm, Délka sondy: 1500mm

Artiklové číslo: 492811 1500
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka sondy (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených akumulátorů 2 ks
Typ akumulátoru Lithium-iontová (Li-Ion)
Řada VTecQ
Označení výrobce Video-Endoskop VTec Q
Obal kufříky
Zásobování energií Provoz s akumulátorem; Síťový provoz
Hmotnost 1 kg
Úhel zalomení max. 360 stupně
Vypínač ano
Senzorová kamera CMOS
Ukazatel TFT Touchscreen
Rozlišení displeje 1920×1080 px
Velikost displeje 5,5 palce
Délka sondy 1 500 mm
Průměr sondy 2,2 mm
Rozlišení kamery 1920×1080 px
Formát záznamu AVI; JPEG
Směr pohledu max. 0 stupně
Úhel otevření obrazu min. 120 stupně
Úhel otevření obrazu max. 120 stupně
Zaostřená hloubka ostrosti min. 3 mm
Zaostřená hloubka ostrosti max. 50 mm
Zdroj světla LED svítilna
Druh produktu Endoskop

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 492811 1500
EAN / GTIN 2050002080454
Výrobce/odpovědná osoba ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Popis

Provedení:

Videoendoskopický systém EN-joy Q je lehký, kompaktní a flexibilně využitelný videoendoskop, který svým nejrůznějším volitelným příslušenstvím a možnostem úprav splní požadavky vaší každodenní činnosti v oblasti kontrol.
Díky hmotnosti nižší než 1 kg (závisí na sondě) je systém EN-joy Q mimořádně lehký a praktický. Kombinuje nejmodernější technologii s intuitivní a snadnou manipulací. Nejnovější technologie zpracování obrazu s vysokým rozlišením umožňuje vynikající zobrazení na displeji OLED 5,5 palce – vše je přesně viditelné dokonce i za jasného slunečního světla. Flexibilní sonda nabízí manipulaci v rozsahu 360° a tedy široký rozsah nastavení a úhlů pohledu.
Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry (od 2,2 mm) a pracovními délkami zvyšují flexibilitu. Kamery jsou vyměnitelné a nabízejí různé možnosti, takže se snadno přizpůsobí kontrolnímu úkolu. S personalizovanými komentáři, které můžete ukládat, je inspekce v praxi více specifická a obsahuje více informací pro kontrolora.

Výhoda:

  • Skvělý 5,5palcový dotykový Full HD displej (16:9, 1920 x 1080px) pro ostré snímky pro vypovídající analýzu poškození.
  • Snímač CMOS s vysokým rozlišením pro snímky v HD kvalitě.
  • Skříň odolná proti otřesům z plastu odolného proti chemikáliím a opotřebení
  • Joystick s intuitivní kontrolou pohybu a přesným ovládáním.
  • Robustní sonda s 4cestným vychýlením (360°) z wolframového opletení a robustní hlavou sondy z ušlechtilé oceli.
  • Vysoká kvalita obrazu s vychýlením 360°.
  • Dlouhé kontroly bez přerušení pomocí běžně dostupných akupacků. Provoz je možný i se síťovým napáječem.
  • Rychlý přenos dat pomocí Micro USB 2.0 konektoru, mini HDMI přípojky a slotu pro paměťové SD karty.
  • Světelný zdroj HighPower LED a vysoce výkonné světlovody ze skelných vláken zajišťují vynikající osvětlení.
  • Rychle vyměnitelné sondy s různými průměry a pracovními délkami.

Rozsah dodávky:

Přepravní kufřík, nabíječka baterií, 2x Li-Ion akumulátor, síťový napáječ, paměťová SD karta, USB kabel, micro USB kabel, mini HDMI kabel.

Zvláštní příslušenství:

Č. 492831 Q-HOLDER, č. 492831 Q-HOLD-MAG