Vídeo-endoscopio EN-joy Q con sonda, ⌀ 2,2 mm, Longitud de sonda: 1500mm

Número de artículo: 492811 1500
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de sonda (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 492811 1500
EAN / GTIN 2050002080454
Fabricante/responsable ENDO INDUSTRIAL GmbH & Co. KG, Keplerstraße 47, 78549 Spaichingen, Deutschland, www.endoindustrial.com

Descripción

Ejecución:

El sistema de videoendoscopio EN-joy Q es un endoscopio de vídeo ligero, compacto y flexible que cumple los requisitos de sus pruebas diarias con diversas opciones y opciones de ajuste personalizadas.
Con un peso inferior a 1 kg (dependiendo de la sonda), el EN-joy Q es extremadamente ligero y práctico. Combina la tecnología más avanzada con un manejo intuitivo y sencillo. La tecnología de procesamiento de imágenes de alta definición más reciente permite obtener imágenes excelentes en la pantalla OLED de 5,5 pulgadas; todo claramente visible incluso con luz solar intensa. La sonda flexible ofrece un ángulo de 360° y, por tanto, un intervalo de giro y un ángulo de visibilidad grandes.
Las sondas intercambiables rápidamente con diferentes diámetros (desde 2,2 mm) y longitudes de trabajo aumentan la flexibilidad. Las cámaras son intercambiables y ofrecen varias opciones para adaptarse a las tareas de prueba. Con comentarios personalizados, que se pueden guardar, la situación de la inspección se hace más específica en la práctica y contiene más información para el auditor.

Ventaja:

  • Brillante pantalla táctil Full HD de 5,5 pulgadas (16:9, 1920x1080px) para obtener imágenes nítidas y un análisis de daños significativo.
  • Sensor CMOS de alta resolución para imágenes de alta definición.
  • Carcasa resistente a impactos fabricada en plástico resistente a productos químicos y al desgaste
  • Joystick con control de movimiento intuitivo y control preciso.
  • Sonda robusta con deflexión de 4 vías (360°) fabricada con trenza de tungsteno y un cabezal de sonda de acero inoxidable resistente.
  • Alta calidad de imagen con un ángulo de 360°.
  • Inspecciones largas y sin interrupciones con el paquete de baterías comercial. Funcionamiento también posible con fuente de alimentación.
  • Transferencia rápida de datos con Micro USB 2.0, conexión mini HDMI y ranura para tarjeta de memoria SD.
  • La fuente luminosa LED de alta potencia y la guía de luz de fibra de vidrio de alto rendimiento proporcionan una iluminación excelente.
  • Sondas rápidamente intercambiables con diferentes diámetros y longitudes de trabajo.

Volumen de suministro:

Maleta de transporte, cargador de batería, 2 baterías de iones de litio, fuente de alimentación, tarjeta de memoria SD, cable USB, cable micro USB, cable mini HDMI.

Partes opcionales:

N.º 492831 Q-HOLDER, n.º 492831 Q-HOLD-MAG