Měřicí videosystém EDGE, Typ: CORE

Artiklové číslo: 491897 CORE
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491897 CORE
EAN / GTIN 2050002129184
Číslo výrobce EDGE-C2
Výrobce/odpovědná osoba Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Popis

Provedení:

EDGE CORE je kompaktní měřicí videosystém určený pro spolehlivou kontrolu rozměrů malých přesných dílů ve výrobním prostředí. Systém je navržen pro flexibilní ruční měření a umožňuje provádět rychlé kontroly i spolehlivá měření během nastavování i v průběhu výroby. Díky ručnímu ovládání stolu, ručnímu zoomu 6,5:1, programovatelnému LED osvětlení a funkcím, jako jsou rozpoznávání vzorů Pattern Recognition, Imaga Stitching, měření GD&T a výstup strukturovaných dat, nabízí EDGE CORE praktické řešení pro kontrolní procesy v rámci výroby. Rozměry měřicího prostoru jsou 200 × 100 × 95/100 mm.

Použití:

  • EDGE CORE je určen pro flexibilní ruční měření malých přesných dílů.
  • Je obzvláště vhodný pro rychlé kontrolní úkony při zprovozňování zařízení i v průběhu výroby.
  • Obsluha je řízena operátorem a záměrně není plně automatizovaná.
  • Software M3 umožňuje vytvářet strukturované zprávy, automaticky rozpoznávat charakteristiky a exportovat data.
  • Mezi typické aplikace patří testování v těsné souvislosti s výrobky v oblastech, jako je elektronika, přesné strojírenství, plasty, 3D tisk a zdravotnické přístroje.

Rozsah dodávky:

Mikroskopový systém, manuální zoom 6,5:1, software M3, příslušenství pro manuální ovládání a měření, myš, klávesnice, ochranný obal proti prachu, napájecí adaptér.

Poznámka:

Na vyžádání je dostupná také verze s měřicí osou Z.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost