Sistema de medición por vídeo EDGE, Tipo: CORE

Número de artículo: 491897 CORE
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 491897 CORE
EAN / GTIN 2050002129184
Número del fabricante EDGE-C2
Fabricante/responsable Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Descripción

Ejecución:

EDGE CORE es un sistema compacto de medición por vídeo diseñado para realizar controles dimensionales fiables de piezas pequeñas de precisión en entornos de producción. El sistema está diseñado para tareas de medición manuales y flexibles, y permite realizar comprobaciones rápidas, así como controles de medidas fiables durante la puesta a punto y en plena producción. Con control manual de la mesa, ampliación manual de 6,5:1, iluminación LED programable y funciones como el reconocimiento de patrones, la unión de imágenes, la medición GD&T y la salida de datos estructurados, EDGE CORE ofrece una solución práctica para los procesos de inspección en entornos de producción. La capacidad de medición es de 200 × 100 × 95/100 mm.

Aplicación:

  • EDGE CORE está diseñado para realizar mediciones manuales y flexibles de piezas pequeñas de precisión.
  • Es especialmente adecuado para tareas de comprobación rápidas, tanto en la fase de puesta en marcha como en la producción.
  • El operador es el que lo controla y, de forma deliberada, no está totalmente automatizado.
  • El software M3 permite generar informes estructurados, realizar el reconocimiento automático de características y exportar datos.
  • Las aplicaciones típicas son las comprobaciones relacionadas con los productos en sectores como la electrónica, la ingeniería de precisión, los plásticos, la impresión 3D y los dispositivos médicos.

Volumen de suministro:

Sistema de microscopio, óptica con ampliación manual de 6,5:1, software M3, accesorios para el uso y la medición manuales, ratón, teclado, funda protectora contra el polvo y fuente de alimentación.

Nota:

También disponible, a petición, en una versión con eje Z de medición.