• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Video-Messsystem EDGE, Typ: CORE

Artikel-Nr.: 491897 CORE
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 491897 CORE
EAN / GTIN 2050002129184
Herstellernummer EDGE-C2
Hersteller/verantwortliche Person Vision Engineering Ltd., Anton Pendele Straße 3, 82275 Emmering, Deutschland, www.visioneng.de

Beschreibung

Ausführung:

EDGE CORE ist ein kompaktes Video-Messsystem für die zuverlässige Massprüfung kleiner Präzisionsteile in Produktionsumgebungen. Das System ist für flexible, manuelle Messaufgaben ausgelegt und unterstützt schnelle Prüfungen sowie verlässliche Masskontrollen während des Einrichtens und in der laufenden Produktion. Mit manueller Tischsteuerung, manuellem 6.5:1 Zoom, programmierbarer LED-Beleuchtung sowie Funktionen wie Pattern Recognition, Image Stitching, GD&T-Messung und strukturierter Datenausgabe bietet EDGE CORE eine praxisnahe Lösung für produktionsnahe Prüfprozesse. Die Messkapazität beträgt 200 × 100 × 95/100 mm.

Verwendung:

  • EDGE CORE ist für flexible, manuelle Messungen kleiner Präzisionsteile ausgelegt.
  • Es eignet sich besonders für schnelle Prüfaufgaben in Einrichtung und laufender Produktion.
  • Die Bedienung ist operatorgeführt und bewusst nicht vollautomatisiert.
  • Mit der M3-Software sind strukturierte Berichte, automatische Merkmalerkennung und Datenexport möglich.
  • Typische Anwendungen sind produktnahe Prüfungen in Bereichen wie Elektronik, Precision Engineering, Plastics, 3D Printing und Medical Device.

Lieferumfang:

Mikroskop-System, manuelle 6.5:1-Zoomoptik, M3-Software Zubehör für die manuelle Nutzung und Messung, Maus, Tastatur, Staubschutzhülle, Netzteil.

Hinweis:

Auch als Version mit messender Z-Achse auf Anfrage erhältlich.

Downloads & Dokumente
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
Zum Warenkorb
Zum Warenkorb