Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Alternativa k tomuto produktu:

Lupa s osvětlením LED s vloženou čočkou, ⌀ čočky: 153mm

Artiklové číslo: 491496 153

Vyberte variantu a množství

⌀ čočky (mm) Cena za ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ čočky 153 mm
Zvětšení (xnásobné) 2
Zvětšení vložená čočka (xnásobně) 3,5
⌀ hlavy 250 mm
Délka kloubového ramena A 500 mm
Délka kloubového ramena B 484 mm
Vyložení 1356 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Počet LED diod 48
Druh produktu Lupa s osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491496 153
Číslo výrobce 491496 153
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Lupa s osvětlením s inovačním designem pro nejvyšší nároky. Velký průzor s ⌀153 mm pro viditelnost bez zkreslení. Vyvážený, odpružený stojan s táhlem s přesnou aretací v robustním provedení z hliníku a z vysoce výkonného plastu. Uzavřené klouby chrání vedení uložená uvnitř.
  • Skleněná čočka zcela odolná proti poškrábání, pro viditelnost bez zkreslení.
  • Kloub hlavy 3D pro individuální nastavování a fixování.
  • Osvětlení: 48 vysoce výkonných LED, příkon pouhých 14 W. Intenzita světla 6 000 Lx s možností plynulé regulace až na 10 %, LED se životností až 50 000 h.
  • Segmentové spínání (vizualizace) umožňuje světelné efekty se zdůrazněním struktury. Stupeň reprodukce barev 1A pro brilantní zviditelnění barev.

Použití:

V laboratoři, ve výrobě, při montáži, zajišťování kvality atd. s nejvyššími nároky na viditelnost a ergonomickou manipulaci.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového napáječe 100 − 240 V, 50/60 Hz, kryt čočky a svorka pro upevnění na stole č. 491492 vel. TK.
Včetně dodatečné vložené čočky ⌀ 30 mm.

Pozor:

German version. Order free UK adapter plug No. 08 1174_GB.

Poznámka:

Toto svítidlo obsahuje vestavěné LED světelné zdroje. Žárovky nelze ve svítilně vyměnit.