Profilový řezací nůž 22x41

Artiklové číslo: 49161578
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Řada Milwaukee
Obal volné
Barva Šedá; Černá
Druh produktu Nože
Vlastnosti S chráničem čepele
Materiálu rukojeť plast
Celková délka 41 mm
Šířka celkem 22 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 49161578
EAN / GTIN 045242821938
Číslo výrobce 49161578
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Vysoce výkonné nástroje s dlouhou životností
  • Kompatibilní s neošetřenými a pozinkovanými ocelovými vzpěrami
  • Není kompatibilní s nerezovými vzpěrami

Charakteristika:

  • Rozměry: 22 a 41 x 41 mm
  • Vhodné pro: Montážní lišty