LED svítidlo s pravoúhlou lupou bez nohy, Typ: 2

Artiklové číslo: 491521 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka čočky 162 mm
Šířka čočky 105 mm
Zvětšení (xnásobné) 1,75
Vyložení 900 mm
Rozměr hlavy – délka 298 mm
Rozměr hlavy – šířka 194 mm
Rozměr hlavy – výška 75 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Osvětlovací těleso Modul LED
Výměnné osvětlovací těleso ne
Hmotnost 2 kg
Druh produktu Lupa s osvětlením

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491521 2
EAN / GTIN 4013330089412
Výrobce/odpovědná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com

Popis

Provedení:

Lupa s LED osvětlením pro rovnoměrné a neoslnivé osvětlení pracoviště. Kloubové rameno volně pohyblivé. Pružinová vzpěra udržuje svítilnu v libovolné poloze.
  • Čočka ze zušlechtěného broušeného skla odolného proti poškrábání. Kyvné provedení.
  • Obdélníková lupa pro intenzivní, plošné a rovnoměrné osvětlení s 54 LED. Příkon pouhých 12 W, intenzita světla 7000 Lx, světelný tok 970 lm, vícestupňový přepínač. LED s životností až 60 000 hodin.
  • Segmentové zapojení pro rozpoznání nejjemnějších struktur a chyb. V závislosti na použití si můžete vybrat mezi dopadem světla, při kterém vznikne stín, a světlem beze stínu.
  • Široké zorné pole pro nezkreslené pozorování.

Rozsah dodávky:

Včetně krytu a plastové šroubovací nohy.

Zvláštní příslušenství:

Stolní noha č. 491660, stolní svorka č. 491670.

Poznámka:

Zdroj světla může vyměnit výrobce.