Stolní noha pro svítidlo s lupou č. 491521

Artiklové číslo: 491660
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Provedení stolní noha
Délka 205 mm
Šířka 120 mm
Výška 60 mm
Hmotnost 7 kg
Druh produktu Podstavec

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 491660
EAN / GTIN 4013330149932
Výrobce/odpovědná osoba Herbert Waldmann GmbH & Co. KG, Peter-Henlein-Straße 5, 78056 VILLINGEN-SCHWENNINGEN, Deutschland, www.waldmann.com