Ochranné pouzdro pro výměnnou závitovou měrku MultiCheck Digital, Závit: M5

Artiklové číslo: 486515 M5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Závit Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Průměr 15 mm
Závit M13×1
Stoupání závitu 0,8 mm
Materiál ušlechtilá ocel
Druh produktu Ochranná objímka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 486515 M5
EAN / GTIN 4046122634965
Číslo výrobce 229759
Výrobce/odpovědná osoba Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Straße 9, 72461 Albstadt, Deutschland, www.johs-boss.de

Popis

Vhodné pro:

Základní přístroj 486511 vel. 2-10 nebo měřicí objímka 486512 vel. 2-10.