Pilový list 300x8 mm TORCH_HM-best.

Artiklové číslo: 48475203
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
Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Katalogové číslo 48475203
EAN / GTIN 045242368365
Číslo výrobce 48475203
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Popis:

  • Karbidové zuby pro nejdelší životnost v kovu - až 50× delší životnost ve srovnání s bimetalovými pilovými listy pro pily s vratným řezem
  • Robustní 1,27 mm silný pilový list pro přesné rovné řezy
  • Čepel vysoká 25 mm pro větší stabilitu a snížení vibrací
  • Ideální pro řezání litinových trubek nebo pro všechny bourací práce se silnými stěnami z kovu

Charakteristika:

  • Délka listu: 300 mm
  • Max. Řeznost v litině: 10 - 250 mm
  • Max. Řezná kapacita v kovové trubce: 10 - 250 mm
  • Max. Řezací výkon u neželezných kovů: 5 - 14 mm
  • Max. hloubka řezu v ocel: 5 - 14 mm
  • Ref. Č.: S1255CHC
  • sanace: Ano
  • Řezná kapacita nerezová ocel: 5 - 14 mm
  • Zubů na palec: 8
  • Rozteč zubů: 7 mm