• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Säbelsägeblatt 300x8 mm TORCH_HM-best.

Artikel-Nr.: 48475203
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 48475203
EAN / GTIN 045242368365
Herstellernummer 48475203
Hersteller/verantwortliche Person Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hartmetallverzahnung für die längste Standzeit in Metall - bis zu 50x längere Standzeit verglichen mit Bi-Metall Säbelsägeblättern
  • Robustes 1.27 mm dickes Blatt für präzise gerade Schnitte
  • 25 mm hohes Blatt für höhere Stabilität und geringere Vibrationen
  • Ideal zum Schneiden von Gussrohren oder für alle dickwandigen Metallabbrucharbeiten

Merkmal:

  • Blattlänge: 300 mm
  • Max. Schnittleistung in Gusseisen: 10 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in Metallrohr: 10 - 250 mm
  • Max. Schnittleistung in NE-Metalle: 5 - 14 mm
  • Max. Schnitttiefe in Stahl: 5 - 14 mm
  • Ref.Nr.: S1255CHC
  • Sanierung: Ja
  • Schnittkapazität Edelstahl: 5 - 14 mm
  • Zähne pro Zoll: 8
  • Zahnteilung: 7 mm

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb