Lame de scie sabre 300x8 mm TORCH_HM-best.

Réf.: 48475203
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
Prix par 1 Unité (TVA incluse)
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
Référence article 48475203
EAN / GTIN 045242368365
Réf. fabricant 48475203
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 HILDEN, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Description:

  • Denture en carbure pour une durée de vie maximale dans le métal - durée de vie jusqu’à 50 fois plus longue par rapport aux lames de scie sabre bimétal
  • Lame robuste de 1,27 mm d’épaisseur pour des coupes droites précises
  • Lame haute de 25 mm pour une meilleure stabilité et moins de vibrations
  • Idéal pour couper des tuyaux en fonte ou pour tous les travaux de démolition de métaux à parois épaisses

Caractéristique(s):

  • Longueur lame: 300 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans la fonte: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les tubes métalliques: 10 - 250 mm
  • Puissance max. Capacité de coupe dans les métaux non ferreux: 5 - 14 mm
  • Puissance max. Profondeur de coupe dans l’acier: 5 - 14 mm
  • Référence: S1255CHC
  • réhabilitation: Oui
  • Capacité de coupe acier inoxydable: 5 - 14 mm
  • Dents / pouce: 8
  • Pas: 7 mm
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
Connectez-vous