Sada paralelních základních měrek třída tolerance 1, Počet základních měrek: 32

Artiklové číslo: 480450 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 6 175,00 CZK / ks
  • 18 875,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
64 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet základních měrek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma: DIN EN ISO 3650
  • Protokol o zkoušce: zkušební protokol výrobce
  • Obal: stabilní box

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Tvrdost 64 HRC - 66 HRC
Materiál vystárnutá speciální ocel
Počet základních měrek 32
Protokol o zkoušce zkušební protokol výrobce
Obal stabilní box
Druh produktu Koncová měrka

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 480450 32
EAN / GTIN 4045197208200
Číslo výrobce 480450 32
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z vystárnuté speciální oceli. Kalené (HRC 64 66) s lehce sraženými hranami. Měřicí plochy lapované. Včetně zkušebního protokolu výrobce odpovídajícího národním normám: Každá ze základních měrek je opatřena identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tímto je znám absolutní skutečný rozměr.
Třída tolerance 1 pro kontrolu zkušebních měrek a zkušebních kalibrů.

Obsah:

Po 1 kusu o rozměru: 1,000; 1,005; 50 mm
Odstupňování 0,01: 10 ks 1,01 – 1,10 mm
Odstupňování 0,1: 9 ks 1,20 – 2,0 mm
Odstupňování 1,0: 8 ks 3,0 – 10 mm
Odstupňování 10,0: 2 ks 20 – 30 mm