Sada paralelních základních měrek třída tolerance 1, Počet základních měrek: 103

Artiklové číslo: 480450 103
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 60 725,00 CZK / ks
  • 19 100,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
45 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet základních měrek Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 103 ks
Obal kufříky
Zkušební protokol zkušební protokol výrobce
Povrch kalené; lapováno
Počet základních měrek 103
Tvrdost 65 HRC
Materiál Speciální ocel
Norma DIN EN ISO 3650
Toleranční třída 1
Druh produktu koncová měrka
Obsah Sada / sortiment
Lze kalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 480450 103
EAN / GTIN 4045197208231
Číslo výrobce 480450 103
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Z vystárnuté speciální oceli. Kalené (HRC 64 66) s lehce sraženými hranami. Měřicí plochy lapované. Včetně zkušebního protokolu výrobce odpovídajícího národním normám: Každá ze základních měrek je opatřena identifikačním číslem. Skutečná odchylka od požadovaného rozměru je zaznamenána v protokolu. Tímto je znám absolutní skutečný rozměr.
Třída tolerance 1 pro kontrolu zkušebních měrek a zkušebních kalibrů.

Obsah:

Po 1 kusu o rozměru: 0,5; 1,0; 1,005; 50; 75; 100 mm
Odstupňování 0,01: 50 ks 1,01 1,5 mm
Odstupňování 0,5: 47 ks 2,0 – 25 mm