Plošná váha, typ IOC s kalibračním schválením, maximální rozsah vážení: 30kg

Artiklové číslo: 479608 30
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
na poptávku
Dostupné za 1 – 2 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Rozhraní: Rozhraní RS232C
  • Ochranná třída IP: IP 65

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Odečítání horního rozsahu vážení 10 g
Maximální rozsah vážení 0 kg - 30 kg
Odečet 5 g
Reprodukovatelnost 10 g
Označení výrobce Typ IOC
Rozhraní Rozhraní RS232C
Ochranná třída IP IP 65
Doba ustálení 2 s
Kusová hmotnost minimální 10 g
Rozměr vážicí desky 400×300 mm
Zdroj energie Síťový provoz
Hmotnost netto 5,2 kg
Druh produktu Plošná váha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479608 30
EAN / GTIN 4045761207271
Číslo výrobce IOC 30K-3M
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Robustní plošná váha z ušlechtilé oceli použitelná jako paketová, průmyslová a počítací váha.
  • Váha se dvěma rozsahy s automatickým přepnutím odečtu (přesnější odečet ve spodní polovině rozsahu váhy).
  • Jednotka ukazatele s výškou číslic 24 mm, i odděleně od platformy; stavitelná a smontovatelná pomocí flexibilního kabelu.
  • Vysoká mobilita díky opčnímu akumulátorovému pohonu a kompaktní konstrukci.
  • Optický a akustický signál podporuje porcování, dávkování či třídění v rozsahu tolerance.
  • Určení procent: Umožňuje navážení na předem zadanou hodnotu (100%) a zjištění odchylek od této požadované hodnoty.
  • Počítání kusů: Rychlá evidence velkých počtů kusů díky jednoduché počítací funkci. Referenční množství 5, 10, 25, 50 kusů.
  • Justační program CAL: K nastavení přesnosti (k tomu nutné zkušební závaží na poptávku).

Plošná váha s kalibrováním (opční kalibraci lze objednat pod č. 479609.) Množství (volitelných) datových rozhraní umožňuje pohodlný přenos dat váhy. K dostání volitelně: Oddělená paměť pro hmotnost nádoby táry a součásti složení (netto total).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

Včetně síťového adaptéru, stolní nohy včetně nástěnného držáku, ochranného pracovního krytu.

Zvláštní příslušenství:

Cejchování č. 479609 vel. 30

Poznámka:

Pro řádné cejchování je potřeba místo instalace váhy. Přiobjednejte cejchování č. 479609 a uveďte místo instalace.