Závěsná váha typ CH, maximální rozsah vážení: 50kg

Artiklové číslo: 479430 50
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 123,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 180,00 CZK / ks
    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní

  • 2 315,00 CZK / ks
  • 2 035,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

maximální rozsah vážení (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Doba provozu 20 h
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Nabíjecí ne
Označení výrobce CH
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Výška korpusu 176,5 mm
Šířka korpusu 90 mm
Hloubka korpusu 30 mm
Nosnost háček
Včetně zobrazovací jednotky ne
Rozsah vážení min. 0 kg
Rozsah vážení max. 50 kg
Rozlišitelnost 0,1 kg
Výška číslic 11 mm
Tlačítko přidržení hodnoty ano
Druh produktu Závěsná/jeřábová váha
Jednotka rozsahu vážení kilogram
Měřicí technika digitální
Provozní teplota min. 5 °C
Provozní teplota max. 35 °C
Hmotnost 0,35 kg
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 479430 50
EAN / GTIN 4045761027183
Číslo výrobce CH 50K100
Výrobce/odpovědná osoba Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 Balingen, Deutschland, www.kern-sohn.com

Popis

Provedení:

  • Nejjednodušší obsluha pomocí 3 tlačítek.
  • S tlačítkem pro tarování, vyprázdnit zátěž a vynulovat zobrazení.
  • Tlačítko pro uchování hodnoty, údaj zůstane zobrazen po dobu 5 sekund.
  • Možnost přepínání jednotky vážení na kg, N a lb.

Rozsah dodávky:

Včetně 1 baterie č. 081561 vel. 6LR61.